| |
|
| Artikel-Nr.: 102-812550-BP Herst.-Nr.: 28 240 EAN/GTIN: 4006274282407 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 240 Diamantierte Schleifstifte Durchmesser 1.8 mm 1 St.
Diamantierte Schleifstifte
Zum Schleifen und Gravieren von harten Werkstoffen sowie zum Ziselieren von Glas.
Ausstattung: Rostfreie Profilkörper und Schäfte · Industrie- bzw. Dentalqualität.
Technische Daten: Material: Edelstahl · Produktabmessung, Ø: 1.8 mm · Schaftdurchmesser: 2.35 mm · Weitere technische Daten: Materialeignung: Stahl (auch Chrom-Kobalt-Legierungen), Glas, Keramik, Porzellan, Kunststoffen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 1.8 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Material: | Edelstahl | Schaftdurchmesser: | 2.35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,17* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,56* | € 2,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,89* | € 3,14* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,97* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|