Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 36053 Kabelmesser Geeignet für Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804279-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36053
EAN/GTIN:
     4010995360535
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Wiha 36053 Kabelmesser Geeignet für Rundkabel

Abmantelungsmesser für Rundkabel

Zum Abmanteln dicker Kabeltypen und Aufschneiden der verschiedenen Lagen mehrfach isolierter Kabel.Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Stabile, feststehende und sichelförmige Hakenklinge.Schuhförmige Klingenspitze begrenzt die Schnitttiefe und verhindert eine Beschädigung der Leiter.Schutzkappe für sicheren Transport und Schutz der Schneiden. Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004. Werkstoff: Isolierender Mehrkomponenten-Griff.Klinge aus rostfreiem Stahl, gehärtet.

Technische Daten:
Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 142 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC;feststehende und sichelförmige Hakenklinge;Schutzkappe;Isolierender Mehrkomponenten-Griff;Gefertigt gemäß IEC 60900:2012

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Wiha
Geeignet für:
Rundkabel
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Gewicht:
142 g
Produkt-Art:
Kabelmesser
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,59*
€ 29,57*
€ 4,00*
ab € 22,55*
€ 29,80*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,36*
€ 29,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,05*
€ 31,52*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 29,14*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.