Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C71540 Herst.-Nr.: 36053 EAN/GTIN: 4010995360535 |
| |
|
| | |
| Zum Abmanteln dicker Kabeltypen und Aufschneiden der verschiedenen Lagen mehrfach isolierter Kabel.Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Stabile, feststehende und sichelförmige Hakenklinge.Schuhförmige Klingenspitze begrenzt die Schnitttiefe und verhindert eine Beschädigung der Leiter.Schutzkappe für sicheren Transport und Schutz der Schneiden. Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004. Werkstoff: Isolierender Mehrkomponenten-Griff.Klinge aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Gewicht: | 142 g | Geeignet für: | Rundkabel | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Produkt-Art: | Kabelmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, wiha abisoliermesser, abisolier messer, Wiha, Abmantelmesser, Abmantlmesser |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,04* | € 30,09* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,54* | € 30,28* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,72* | € 30,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,05* | € 31,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,06* | € 33,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|