Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21349 3 HSS Metall-Spiralbohrer 2 mm Gesamtlänge 85 mm rollgewalzt DIN 340 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802356-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21349 3
EAN/GTIN:
     4010159213493
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Heller 21349 3 HSS Metall-Spiralbohrer 2 mm Gesamtlänge 85 mm rollgewalzt DIN 340 Zylinderschaft 1 St.

HSS-Stahlb. Lang DIN 340 2 mm - Tascheninhalt 1 Stück

Ausstattung:
Extra lang für große Lochtiefen, z. B. bei Bohrungen durch Bohrbuchsen · Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Zentrierung · Gefertigt gemäß DIN 340 · Verstärkter Kern - dadurch besonders bruchsicher.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 56 mm · Bohrloch-Durchmesser: 2 mm · DIN-Norm: DIN 340 · Gesamtlänge: 85 mm · Gewicht: 5.9 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 2 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
2 mm
Arbeits-Länge:
56 mm
Schaftdurchmesser:
2 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Gewicht:
5.9 g
DIN-Norm:
DIN 340
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 1,74*
20 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,12*
€ 1,91*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,94*
3
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 1,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,59*
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 3,31*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,12*
Ähnlich
Heller
22349 2
ab € 9,05*
Ähnlich
Heller
23255 5
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.