Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 6740 Register DIN A4 blanko Polypropylen Mehrfarbig 10 Registerblätter 674027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-775255-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     674027
EAN/GTIN:
     4005546657066
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Durable 6740 Register DIN A4 blanko Polypropylen Mehrfarbig 10 Registerblätter 674027

Durable Register blanko DIN A4 Polypropylen 6740

Register mit farbigen, beschriftbaren Taben, DIN A4 hoch und volldeckend.

Technische Daten:
Anzahl der Registerblätter: 10 Registerblätter · Ausführung der Lochung: Universallochung · Ausführung der Tabe: blanko · Ausführung des Registers: volle Höhe · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 297 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Produktabmessung, Höhe:
297 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Durable
Farbe:
mehrfarbig
Material:
Polypropylen
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Anzahl der Registerblätter:
10 Registerblätter
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Tabe:
blanko
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkt-Art:
Register
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,226*
€ 1,8416*
7 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,92*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,93*
3 Tage
234
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,13*
€ 2,02*
Lager 102
92
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,23*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,93*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,92*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,97*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.