Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LT Schriftband Bandfarbe: Transparent Schriftfarbe: Schwarz 12 mm 4 m S0721530


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-774419-BP
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721530
EAN/GTIN:
     5411313122672
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO LT Schriftband Bandfarbe: Transparent Schriftfarbe: Schwarz 12 mm 4 m S0721530

DYMO LetraTAG Schriftband Polyester

Für jedes LetraTag-Modell geeignet
Farbenfroh, reißfest und leicht handhabbar
An unterschiedlichsten Oberflächen haftend

Diese Kunststoffbänder sind farbenfroh, reißfest und leicht handhabbar und bringen Licht in Ihren produktiven DYMO Tag.

Technische Daten:
Bandfarbe: Transparent · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LetraTAG LT-100H,LetraTAG LT-100T · Schriftband-Typ: LT LetraTAG · Schriftbandbreite: 12 mm · Schriftbandlänge: 4 m · Schriftfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schriftfarbe:
Schwarz
Marke:
DYMO
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
DYMO
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
LetraTAG LT-100H | LetraTAG LT-100T
Schriftband-Typ:
LT LetraTAG
Bandfarbe:
Transparent
Schriftbandlänge:
4 m
Schriftbandbreite:
12 mm
Produkt-Art:
Schriftband

Kompatible Geräte:
Dymo:
Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 6,39*
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 4,79*
€ 6,70*
1 Tag
90
1
€ 4,90*
ab € 4,79*
€ 6,74*
1
€ 6,78*
ab € 4,81*
€ 6,74*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.