Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300260 Aquastopp SHT 216 Wassermelder mit externem Sensor netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-754012-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300260
EAN/GTIN:
     4044764001367
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
Aqua-Stopp
Aquastopp
Schabus 300260 Aquastopp SHT 216 Wassermelder mit externem Sensor netzbetrieben

Wassermelder SHT 216

Einfache Installation (Steckdosengerät 230 V)
Akustische und optische Warnung
Zusätzlich Geräteabschaltung

Der Aquastop SHT 216 ist ein Schutzsystem mit zusätzlicher Geräteabschaltung. Das elektronische Alarm- und Abschaltgerät spürt die geringste Menge Flüssigkeit auf und schaltet das angeschlossene Gerät ab. Dadurch wird der Wasserstop des Gerätes aktiviert. Eine akkustische und optische Warnung signalisiert den Wasseralarm.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Gewicht: 275 g · Melder-Besonderheiten: mit externem Sensor · Montageart: Zwischenstecker · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Schall-Druck (max.): 80 dB (Abstand 10 cm) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Schaltleistung: 3500 W/16 A · Kabellänge: 2,8 m

Lieferumfang:
Wassermelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 57 x 121 x 38 mm
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Zwischenstecker
Schall-Druck (max.):
80 dB (Abstand 10 cm)
Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst):
0,002 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
275 g
Produkt-Art:
Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: Wasserstop Waschmaschine, wassermelder, 04044764001367, 4044764001367, Schabus, 300260, Aquastopp SHT 216
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,41*
€ 52,46*
€ 4,98*
ab € 40,43*
€ 52,47*
Frei Haus
ab € 41,88*
€ 54,05*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 63,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,53*
€ 69,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.