| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3958878 Herst.-Nr.: 300260 EAN/GTIN: 4044764001367 |
| |
|
| | |
| Der Aquastop SHT 216 ist ein Schutzsystem mit zusätzlicher Geräteabschaltung. Das elektronische Alarm- und Abschaltgerät spürt geringste Mengen Flüssigkeit auf und schaltet das angeschlossene Gerät ab. Dadurch wird der Wasserstop des Gerätes aktiviert. Eine akustische und optische Warnung signalisiert den Wasseralarm. Verlängerung Sensorkabel: Bei Bedarf können Sie die Sensorleitung bis zu 50 m mit einer LIYY-Leitung (2 x 0,14 Quadratmillimeter) verlängern. Dabei müssen Sie das bestehende Sensorkabel durchtrennen und mit Klemmen wieder verbinden. Einsatz bei nichtleitenden Flüssigkeiten: Für andere Flüssigkeiten wie z.B Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröle, etc., benötigen Sie das Gerät SHT 226 (Art.-Nr. 300228) mit Mini-Schwimmerschalter. Technische Daten Betriebsspannung: 230 V AC / 50-60 Hz Schaltleistung: 3500 VA (2300 W) / 16 A (10 A) Leistungsaufnahme: ca. 3 W Schalldruck Summer: 80 dB (10 cm Abstand) Kabellänge Sensor: bis zu 50 m (mit 2x0,14 Quadratmillimeter) verlängerbar Funktionsbereich: -15 Grad / +40 Grad Schutzart:IP 20 Kabellänge: 2,8 m, 2 x 0,14 Quadratmillimeter Abmessungen (HxBxT): 121x57x38 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,79* | € 49,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,54* | € 49,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,46* | € 50,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,76* | € 60,68* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 54,64* | € 69,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|