| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69977221 Herst.-Nr.: 300260 EAN/GTIN: 4044764001367 |
| |
|
| | |
| Aquastop SHT 216 Der Aquastop SHT 216 ist ein Schutzsystem mit zusätzlicher Geräteabschaltung, das elektron. Alarm- und Abschaltgerät spürt geringste Mengen Flüssigkeit auf und schaltet das angeschlossene Gerät ab, dadurch wird der Wasserstop des Gerätes aktiviert, eine akustische und optische Warnung signalisiert den Wasseralarm. Verlängerung Sensorkabel: Bei Bedarf können Sie die Sensorleitung bis zu 50 m mit einer LIYY-Leitung (2x 0,14 mm²) verlängern. Weitere Informationen: | | Meldeart: | Wasser | Montageart: | sonstige | Anzeige: | optisch/akustisch | Betriebsspannung: | 230 V | Höhe: | 121 mm | Breite: | 57 mm | Tiefe: | 38 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,79* | € 49,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,54* | € 49,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,46* | € 50,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,76* | € 60,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 54,64* | € 69,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|