Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquastop SHT 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquastop SHT 216
Aquastop SHT 216
Artikel-Nr.:
     3517K-69977221
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300260
EAN/GTIN:
     4044764001367
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
Aqua-Stopp
Aquastopp

Aquastop SHT 216

Der Aquastop SHT 216 ist ein Schutzsystem mit zusätzlicher Geräteabschaltung, das elektron. Alarm- und Abschaltgerät spürt geringste Mengen Flüssigkeit auf und schaltet das angeschlossene Gerät ab, dadurch wird der Wasserstop des Gerätes aktiviert, eine akustische und optische Warnung signalisiert den Wasseralarm. Verlängerung Sensorkabel: Bei Bedarf können Sie die Sensorleitung bis zu 50 m mit einer LIYY-Leitung (2x 0,14 mm²) verlängern.
Weitere Informationen:
Meldeart:
Wasser
Montageart:
sonstige
Anzeige:
optisch/akustisch
Betriebsspannung:
230 V
Höhe:
121 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wasserstop Waschmaschine, wassermelder schabus, wassermelder, Technikmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,75*
€ 49,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,66*
€ 49,70*
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 50,80*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 60,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,63*
€ 69,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.