Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 00 000 5016 Kabelverschraubung Schwarz, Kupfer Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 00 000 5016 Kabelverschraubung Schwarz, Kupfer Metall
Harting 09 00 000 5016 Kabelverschraubung Schwarz, Kupfer Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70318913
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg21
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubungen metall
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Material
Metall
Verbindender thread type
PG21
Kabeldurchmesser
20 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
RoHS, ELV
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
AS C21T
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.