Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG11
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG11
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG11
Artikel-Nr.:
     108EL-1737396
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200031250
EAN/GTIN:
     5059039140312
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = PG11
Größe = 3A
Größencode Hersteller = 3A

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. UL, CSA, SEV. In die Metallgehäuse passen keine Metalleinsätze der Serie Han D 7+PE. Abdeckungen und Gehäuse. Eine Auswahl von Han A-Metall-Standard-Kappen und -Gehäusen und Abdeckungen mit einfachem oder doppeltem Hebelverschluss-Mechanismus, in geraden oder abgewinkelten Varianten mit hoher oder niedriger Ebene, wie angegeben. Metall- oder Kunststoffgehäuse Einfach- oder Zweifach-Verriegelungshebel für Gehäuse in Anbau- oder SMD-Ausführung, je nach Angabe. Best.-Nr. ; 114-8024 114-8024 ist eine Kunststoffkappe mit oberer Kabeleinführung, PG11 Größe 3A Best.-Nr. ; 181-0612 181-0612 ist eine Kunststoffkappe mit seitlicher Kabeleinführung, PG11 Größe 3A Best.-Nr. ; 181-0606 181-0606 ist eine Metallkappe mit oberer Kabeleinführung, PG11 Größe 3A Best.-Nr. ; 181-0599 181-0599 ist eine Metallkappe mit seitlicher Kabeleinführung, PG11 Größe 3A Best.-Nr. ; 473-1736 473-1736 ist eine metrische M20-Kunstsoffkappe mit oberer Kabeleinführung 3A Best.-Nr. ; 473-1742 473-1742 ist eine metrische M20-Kunststoffkappe mit seitlicher Kabeleinführung 3A Best.-Nr. ; 473-1714 473-1714 ist eine metrische M20-Metallkappe mit oberer Kabeleinführung 3A Best.-Nr. ; 473-1720 473-1720 ist eine metrische M20-Metallkappe mit seitlicher Kabeleinführung 3A Best.-Nr. ; 114-7734 114-7734 ist ein SMD-Kunststoffgehäuse PG11 3A Best.-Nr. ; 313-6562 313-6562 ist ein Metallgehäuse für die Frontplattenmontage PG11 der Größe 3A Best.-Nr. ; 129-2755 129-2755 ist ein Kunststoffgehäuse mit oberer Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A Best.-Nr. ; 364-0819 364-0819 ist ein Kunststoffgehäuse mit seitlicher Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A Best.-Nr. ; 181-0729 181-0729 ist ein gerades Metallgehäuse für die Frontplattenmontage 3A Best.-Nr. ; 235-6478 235-6478 ist ein Metallgehäuse mit seitlicher Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A Best.-Nr. ; 181-0628 181-0628 ist eine Kunststoffkupplungskappe PG11 der Größe 3A Best.-Nr. ; 313-6556 313-6556 ist eine Metallkupplungskappe PG11 der Größe 3A Best.-Nr. ; 363-7863 363-7863 ist ein Kunststoffgehäuse für die Schraubmontage PG13.5 3A Best.-Nr. ; 363-7857 363-7857 ist ein Metallgehäuse für die Schraubmontage PG13.5 der Größe 3A Best.-Nr. ; 475-1314 475-1314 ist eine metrische M20-Kunststoffkupplungskappe 3A Best.-Nr. ; 473-1758 473-1758 ist eine metrische M20-Metallkupplungskappe 3A
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
PG11
Größe:
3A
Größencode Hersteller:
3A
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 1737396, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09200031250, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,22*
1
€ 5,46*
ab € 5,59*
€ 7,67*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 7,87*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,0217*
€ 8,2117*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,67*
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,701*
Zubehör
Harting
09 20 003 5446
ab € 4,781*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,12*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,48*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,43*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,31*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,59*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,711*
Zubehör
Harting
09 70 006 2616
ab € 3,30*
Zubehör
Harting
09 70 006 2812
ab € 3,111*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.