Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbaustein Phoenix Contact 2901645 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749052-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901645
EAN/GTIN:
     4046356622790
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1port
patchpanel
phoenix contact patchpanel
Anschlussbaustein Phoenix Contact 2901645 Inhalt: 1 St.

Mini RJ45-Patchpanel - CAT5e

Die Mini Patchpanel stellen den Übergang der Feldverkabelung zur schaltschrankinternen Verkabelung dar. Die Verbindung vom Patchpanel zum Endgerät wird mit einem vorgefertigten Patchkabel über die RJ45-Buchse sichergestellt. Die Feldverkabelung wird je nach Variante einfach auf die Schraub- oder LSA-Anschlussklemmen aufgelegt. Die jeweiligen Klemmen sind übersichtlich für den Anschluss nach Ethernet-Standard TIA 568 A und B sowie PROFINET beschriftet. Das aufwändige Crimpen eines RJ45-Steckers an der Feldleitung entfällt. Die Schirmkontaktierung zur Tragschiene können Sie mithilfe einer Steckbrücke wahlweise direkt oder über ein RCGlied herstellen.

Technische Daten:
AWG: 26 - 22 · Ausführung (allgemein): RJ45-Buchse auf 8 LSA-Anschlussklemmen · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20 · Montage auf Hutschiene · Übertragungsrate: 10/100/1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 29 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
Phoenix Contact
Material (Details):
Gehäuse: PVC/PA
Ausführung (allgemein):
RJ45-Buchse auf 8 LSA-Anschlussklemmen
Anschluss-Querschnitt:
(starr/flexibel) 0.128 - 0.325 mm²
AWG:
26 - 22
Temperaturbereich (Details):
-10 - +70 °C
Produkt-Art:
Anschlussbaustein
Weitere Suchbegriffe: 4046356622790, Phoenix Contact, 2901645, FL-PP-RJ45-LSA, phönix
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 39,48*
€ 43,59*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,75*
€ 46,87*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 42,99*
€ 47,29*
3 Tage
16
10
€ 5,80*
ab € 43,99*
€ 48,31*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 65,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 111,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 143,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 20,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 84,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.