Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Patchpanel IP20 2500 Steckzyklen grün 6-10mm FL-PP-RJ45-LSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2824936
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901645
EAN/GTIN:
     4046356622790
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1port
patchpanel
phoenix contact patchpanel
Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 8 LSA-Anschlussklemmen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar Breite: 29 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 53 mm, Geschirmt: true, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 5, Steckverbindertyp: sonstige, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2, Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FL-PP-RJ45-LSA
Ident Code:
2901645
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,69*
€ 47,23*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 42,89*
€ 47,66*
32 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 44,79*
€ 49,61*
1
€ 5,46*
ab € 38,49*
€ 49,83*
1
Frei Haus
ab € 40,20*
€ 51,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 472,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 111,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 141,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 20,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 61,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.