Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/21-21 Interfacerelais 220 V/DC, 230 V/AC 6 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743446-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/21-21 Interfacerelais 220 V/DC,230 V/AC 6 A 2 Wechsler 1 St.

Relaismodul

PLC-Interface bestehend aus Grundklemme und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Nennspannung: 220 V/DC,230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 94 mm · Relais-Besonderheiten: mit LED,mit Brückengleichrichter · Schaltspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 14 x 80 x 94 mm
Produktabmessung, Tiefe:
94 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit LED | mit Brückengleichrichter
Typ (Hersteller-Typ):
PLC-RSC-230UC/21-21
Nennspannung:
220 V/DC | 230 V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
250 V/DC
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Interfacerelais
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, koppelrelais phoenix contact, industrierelais, 2050000256844, Phoenix Contact, 2967099, PLC-RSC-230UC/21-21, 434-1361
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,63*
€ 12,96*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,25*
€ 13,62*
1
€ 5,00*
ab € 11,75*
€ 15,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,22*
€ 16,32*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5598*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.