Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 230VAC 2W 14x80x94mm Schraub PLC-RSC-230UC/21-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-I475A18
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967099
EAN/GTIN:
     4017918156503
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 230VAC 2W 14x80x94mm Schraub PLC-RSC-230UC/21-21
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 - 230 V
Breite:
14 mm mm
Höhe:
80 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Nennstrom:
0.0045 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
94 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, industrierelais 220v dc, industrierelais, industrierelais 220v, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,19*
€ 13,72*
1
€ 5,46*
ab € 11,73*
€ 15,93*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,08*
€ 16,44*
2 Tage
14
1
€ 6,40*
ab € 12,29*
€ 16,67*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,86*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,6282*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1913*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6712*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.