Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2838199 VAL-MS 230/3+1 FM Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 20 kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743389-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2838199
EAN/GTIN:
     4017918172800
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Phoenix Contact 2838199 VAL-MS 230/3+1 FM Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 20 kA 1 St.

Überspannungsableiter Typ 2 für 5-Leiteranschluss

Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt

Steckbarer Überspannungsableiter Typ 2 für die Niederspannungsversorgung (TT- und TN-S-System) für 3phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE). Der Ableiter besteht aus einem 4TE breitem Installationsblock. Alle Stecker sind thermisch überwacht. Eine optische Defektmeldung warnt bei Ausfall des Schutzelementes durch Überlastung.

Technische Daten:
Ableitstrom: 20 kA · Nennspannung: 230 V,400 V · Typ: VAL-MS 230/3+1 FM · Weitere technische Daten: Schutzpegel Up bei In L-N/N-PE: 1,4 kV/1,5 kV · Erforderliche Vorsicherung max. 125 A gL/gG · Gehäusebreite 70,8 mm ca. 4 TE · Fernmeldekontakt potenzialfrei, Wechsler · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Hinweis:
Als zweite Schutzstufe für die Niederspannungsversorgung (TT- und TN-S-System). Überspannungsableiter nach IEC Prüfnorm II und VDE-Anforderungsklasse C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Phoenix Contact
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
2838199
Nennspannung:
230 V | 400 V
Ableitstrom:
20 kA
Typ:
VAL-MS 230/3+1 FM
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, 4017918172800, Phoenix Contact, 2838199, VAL-MS 230/3+1 FM, 2509392692
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,50*
€ 167,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,28*
€ 168,08*
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 168,68*
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 174,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 235,93*
€ 266,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,41*
€ 306,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,681*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,971*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,771*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,115*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,641*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.