Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 20 010 2612 Stifteinsatz Han® A 10 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742878-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 2612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting 09 20 010 2612 Stifteinsatz Han® A 10 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® A - Einsätze

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 10 A · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 1 mm² · Polzahl (num): 10 · Serie (Steckverbinder Han): Han® A · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
10 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® A
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
1 mm²
Polzahl:
10
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001042248, Harting, 09 20 010 2612, Han 10A-F-s, 181-0886
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 8,50*
€ 5,00*
ab € 6,43*
€ 8,50*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3553*
€ 8,6154*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 8,98*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,2253*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,3619*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,3081*
Zubehör
Harting
09200100440
ab € 9,2717*
Zubehör
Harting
0920010054010
ab € 27,21*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 1,298*
Zubehör
Harting
09330006115
ab € 196,48*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,4511*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 9,8669*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,2313*
Zubehör
Harting
19 20 010 0446
ab € 9,6282*
Zubehör
Harting
19 20 010 0546
ab € 9,2499*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,2432*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,7941*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,8232*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.