Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 024 2601 Stifteinsatz Han® E 24 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741495-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 024 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting 09 33 024 2601 Stifteinsatz Han® E 24 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® E - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 24 B · Baureihe: 1 - 24 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 24 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
In Verbindung mit Bestell-Nr. 74 04 91 ist es möglich, aus 2 jeweils 24-poligen Einsätzen einen 48-poligen Steckverbinder in der Baugröße 48 B herzustellen.
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Baureihe:
1 - 24
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
24
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000250040, Harting, 09 33 024 2601, Han® 24E-sti-6, 114-8327
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,04*
€ 13,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 13,16*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 13,29*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,9609*
€ 13,4316*
Lager 102
151
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 62 824 0301
ab € 18,5088*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,9176*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,30*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,0127*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,51*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,8273*
Zubehör
Harting
09300240540
ab € 13,8218*
Zubehör
Harting
19628240427
ab € 17,482*
Zubehör
Harting
19 30 024 1732
ab € 13,17*
Zubehör
Harting
19 30 024 0232
ab € 16,6809*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,5731*
Zubehör
Harting
19 30 024 0428
ab € 14,4802*
Zubehör
Harting
19 30 024 0528
ab € 17,2066*
Zubehör
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,4473*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,0737*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.