Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 24B-gg-29 09 30 024 1421 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749511-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 1421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse Han® 24B-gg-29 09 30 024 1421 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 24 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 24 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 24 B · Gewinde-Maß: PG29 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 24B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,niedrige Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | niedrige Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 24B
Gewinde-Maß:
PG29
Herst.-Teilenr.:
09 30 024 1421
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 24B-gg-29
Polzahl (Details):
0
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 024 1421, Han® 24B-gg-29, 114-8361, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 8,03*
€ 10,91*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,0416*
€ 10,9216*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 8,59979*
€ 11,52979*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 11,73*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,22*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,19*
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 66,06*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,56*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,51*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,03*
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,21*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,45*
Zubehör
Harting
09 38 012 2601
ab € 31,37*
Zubehör
Harting
09 38 012 2701
ab € 41,6806*
Zubehör
Harting
0921 064 3101
ab € 8,22*
Zubehör
Harting
09300245423
ab € 21,17*
Zubehör
Harting
09330242711
ab € 10,87*
Zubehör
Harting
09000005106
ab € 14,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.