Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0410/02P/5560 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740838-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0410/02P/5560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0410/02P/5560 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.

Leitungssteckverbinder, flexibler Kabelanschluss

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 5.5 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Ø: 19 mm · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): PX04 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Hinweis:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Ø:
19 mm
Kabel-Ø-Bereich:
5.5 - 6 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz | blau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
PX04
Herst.-Teilenr.:
PX0410/02P/5560
Typ (Hersteller-Typ):
PX0410/02P/5560
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
5.5 mm
Gehäuse-Material:
PA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,66*
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 13,28*
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,56*
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 15,42*
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3350
ab € 1,01*
Zubehör
Bulgin
PX0413/02S/PC
ab € 8,90*
Zubehör
Bulgin
PX0413/02S
ab € 6,85*
Zubehör
Bulgin
PX0410/02S/5560
ab € 6,09*
Zubehör
Bulgin
PX0411/02S/5560
ab € 7,03*
Zubehör
Bulgin
PX0412/02S
ab € 4,98*
Zubehör
Bulgin
PX0481
ab € 1,61*
Zubehör
Bulgin
PX0483
ab € 1,30*
Zubehör
Bulgin
SA3180
ab € 0,56*
Zubehör
Bulgin
SA3180/1
ab € 0,45*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,82*
Zubehör
Bulgin
SA3348/1
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3350/1
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.