Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0737/S Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): PX 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740444-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0737/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0737/S Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): PX 1 St.

Standard Buccaneer - Buchse mit Außengewinde - IP68

einfache Montage
kein Spezialwerkzeug erforderlich

Die Serie Standard Buccaneer sind sehr robuste Buchse "mit Außengewinde" für ein- und dreiphasige Anwendungen in einer Vielzahl von rauhen Betriebsumgebungen wie bei Arbeiten im Abwasser und im Wasser, im Hoch-/Tiefbau, in Gas-/Erdölwerken, in der Außenbeleuchtung und allgemeinen Anwendungen in der Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Kabel-Ø (max.): 9 mm · Kabel-Ø (min.): 3 mm · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennspannung: 277 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 38.1 mm · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): PX · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Produktabmessung, Ø:
38.1 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Kabel-Ø-Bereich:
3 - 9 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
PX
Herst.-Teilenr.:
PX0737/S
Typ (Hersteller-Typ):
PX0737/S
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
277 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
9 mm
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,64*
€ 25,59*
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 16,32*
€ 25,61*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 25,73*
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 26,62*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,56*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
PX0736/P
ab € 8,78*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,52*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,45*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 65,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.