Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0998-00-05 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 710 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738552-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0998-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Binder 09-0998-00-05 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 710 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 710

IP40

· Steckverbinder werden von vorne in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt
· Befestigung mit Sechskantmutter.

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M10 x 0.75 · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 710 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
710
Herst.-Teilenr.:
09-0998-00-05
Typ (Hersteller-Typ):
09-0998-00-05
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
M10 x 0.75
Verschlussart (Details):
Bajonett
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,16*
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,59*
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 7,19*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,82*
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0995-100-05
ab € 5,95*
Zubehör
Binder
99-0995-102-05
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.