Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2000-1301 Durchgangsklemme 3.50 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730474-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 2000-1301 Durchgangsklemme 3.50 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.

Durchgangsklemme Serie 2000


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Die Serie 2000 ermöglicht durch den CAGE-CLAMP S-Anschluss einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen Leitern.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: L · Herstellerfarbe: Grau · Klemmenbreite: 3.50 mm · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 13.5 A · Polzahl (num): 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 3.50 mm · max. Querschnitt flexibel: 1.50 mm² · max. Querschnitt starr: 1.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
3.50 mm
Nennstrom - gerundet:
13.5 A
Marke:
WAGO
Belegung:
L
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2000-1301
Typ (Hersteller-Typ):
2000-1301
Nennstrom:
13.5 A
Nennspannung:
800 V
AWG max.:
16
AWG min.:
24
Klemmenbreite:
3.50 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
1.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.14 mm²
Polzahl (num):
3
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000596315, WAGO, 2000-1301, Anreihklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
300
100
€ 4,45*
ab € 0,4344*
€ 0,5744*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,4853*
€ 0,6353*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,64*
100
€ 5,46*
ab € 0,5164*
€ 0,6764*
Lager 102
265
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1391
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1392
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.