Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2005-7641 Installationsetagenklemme 6.20 mm Zugfeder Belegung: NT, L, PE Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730233-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2005-7641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
reihenklemmen
WAGO 2005-7641 Installationsetagenklemme 6.20 mm Zugfeder Belegung: NT,L,PE Grau 1 St.

TOPJOB®S-Installationsetagenklemmen


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Anschluss von Massivleitern bzw. flexiblen Leitern mit Aderendhülse durch Direktstecktechnik. Durch die identische Sammelschienenposition ist die Kompatibilität mit den bisherigen Installationsklemmen gewährleistet.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 13 mm · Abisolierlänge (min.): 11 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 3 · Belegung: NT,L,PE · Herstellerfarbe: Grau · Klemmenbreite: 6.20 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 36 A · Polzahl (num): 3 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 6.20 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: mit N-Trennschlitten · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 6 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
6.20 mm
Nennstrom - gerundet:
36 A
Marke:
WAGO
Belegung:
NT | L | PE
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit N-Trennschlitten
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2005-7641
Typ (Hersteller-Typ):
2005-7641
Nennstrom:
36 A
Nennspannung:
250 V
AWG max.:
12
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
6.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
6 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl (num):
3
Polzahl je Reihe:
1
Abisolierlänge (max.):
13 mm
Abisolierlänge (min.):
11 mm
Anzahl Reihen:
3
Produkt-Art:
Installationsetagenklemme
Weitere Suchbegriffe: 2050000597237, WAGO, 2005-7641, Anreihklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,7466*
€ 3,1966*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,433*
€ 3,983*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 3,4629*
€ 4,0129*
1 Tag
137
1
€ 6,40*
ab € 2,98*
€ 4,16*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-171
ab € 0,11937*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2005-7300
ab € 0,17927*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.