Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installations-Etagenklemme 4/6mm² TOPJOB S IEK NT/L/PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2383977
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2005-7641
EAN/GTIN:
     4055143042239
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Installationsetagenklemme; mit Betätigungsöffnung; 4 mm²; mit N-Trennschlitten; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 6,2 mm, Höhe: 123,9 mm, Tiefe: 41,7 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Potentiale: 3, Grundfarbe: grau, mit PE-Funktion: true, mit N-Trennschlitten: true, N-Funktion möglich: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 36 A Ausführung: NT/L/PE
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2005-7641
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,7466*
€ 3,2366*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,433*
€ 4,023*
Lager 5497
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 3,4629*
€ 4,0629*
2 Tage
102
1
€ 6,40*
ab € 2,98*
€ 4,28*
1
€ 5,46*
ab € 3,15*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0629*
€ 4,83485
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4629*
€ 4,12085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 203,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-171
ab € 0,11937*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 1,11155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,3972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2005-7300
ab € 0,17927*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.