Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2001-1401 Durchgangsklemme 4.20 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730221-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 2001-1401 Durchgangsklemme 4.20 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.

Durchgangsklemmen Serie 2001


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Die Serie 2001 mit CAGE-CLAMP S-Anschluss gehört zur kleinsten Reihenklemmenfamilie und ermöglicht bis zu 30% Platzersparnis.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 11 mm · Abisolierlänge (min.): 9 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: L · Herstellerfarbe: Grau · Klemmenbreite: 4.20 mm · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 18 A · Polzahl: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 4.20 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 1.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
4.20 mm
Nennstrom - gerundet:
18 A
Marke:
WAGO
Belegung:
L
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2001-1401
Typ (Hersteller-Typ):
2001-1401
Nennstrom:
18 A
Nennspannung:
800 V
AWG max.:
14
AWG min.:
22
Klemmenbreite:
4.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
1.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl:
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
11 mm
Abisolierlänge (min.):
9 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, 02050000596162, 2050000596162, WAGO, 2001-1401, Anreihklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,478*
€ 0,628*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,73*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,73*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,79*
Lager 102
438
1
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
ab € 0,27724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1492
ab € 0,27724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1493
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 3,3864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,015*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.