Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2002-1407 Schutzleiterklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: PE Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730193-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
WAGO 2002-1407 Schutzleiterklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: PE Grün,Gelb 1 St.

Durchgangsklemme Serie 2002

Die 2-, 3- und 4-Leiter Schutzleiterklemmen ermöglichen einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen, mit aufgecrimpter Aderendhülse versehenen, Leitern.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: PE · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Klemmenbreite: 5.20 mm · Nennstrom: 24 A · Polzahl (num): 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 5.20 mm · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Breite:
5.20 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
WAGO
Belegung:
PE
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2002-1407
Typ (Hersteller-Typ):
2002-1407
Nennstrom:
24 A
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Klemmenbreite:
5.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemme grün gelb wago, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000596452, WAGO, 2002-1407, 758-1698, Anreihklemmen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,8345*
€ 2,1345*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 2,3485*
€ 2,7185*
2 Tage
377
1
€ 6,40*
ab € 2,02397*
€ 2,87397*
3 Tage
1447
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,88*
Lager 102
157
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1492
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1494
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,984*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1864*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.