Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1520369 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-718471-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1520369
EAN/GTIN:
     4017918944537
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact 1520369 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 8 1 St.

Sensor-/Aktor-Kabel

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Außen-Durchmesser: 1.17 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 30 V/AC,30 V/DC · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1520369
Typ (Hersteller-Typ):
SAC-8P- 5|ツ|0-PUR/M12FS
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
30 V/AC
Außen-Durchmesser:
1.17 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,89*
€ 19,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 15,02*
€ 19,81*
€ 4,00*
ab € 16,06*
€ 21,29*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,40*
€ 21,71*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 56,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 74,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,001*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.