Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2631060 A2631060 Drehknopf Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717789-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2631060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
OKW A2631060 A2631060 Drehknopf Schwarz 1 St.

Rundknopf Ø 31 mm

Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS,Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.5 mm
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz
Material:
ABS | Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
A2631060
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000384554, OKW, A2631060, Potiknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 5,11*
1
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 5,51*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,39*
1
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 7,95*
7 Tage
46
2
€ 6,99*
ab € 9,58*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4231002
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4231000
ab € 0,35*
Zubehör
OKW
A4131006
ab € 0,41*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A4131102
ab € 9,28*
Zubehör
OKW
A4131108
ab € 1,14*
Zubehör
OKW
A4131005
ab € 6,87*
Zubehör
OKW
A4131007
ab € 6,89*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,57*
Zubehör
OKW
A4131000
ab € 0,40*
Zubehör
OKW
A4131002
ab € 0,41*
Zubehör
OKW
A4131008
ab € 0,35*
Zubehör
OKW
A4131100
ab € 0,79*
Zubehör
OKW
A4231008
ab € 0,30*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.