Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RKD 40/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 40 VA 1.11 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710499-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 40/2x18
EAN/GTIN:
     4016138640144
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block RKD 40/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 40 VA 1.11 A

Ringkern-Transformator

2 x 115 V
2 x 18 V/AC
1.11 A
40 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 1.11 A · Ausgangsspannung: 18 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.47 kg · Isolierstoffklasse: A · Leistung: 40 VA · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Prüfspannung: 4000 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6

Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 31 mm
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 18 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
RKD 40/2x18
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
1.11 A
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
40 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
A
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
4000 V
Gewicht:
0.47 kg
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,39*
€ 53,32*
€ 8,95*
ab € 38,83*
€ 53,33*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 57,78*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 41,83*
€ 59,85*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 50,82*
€ 73,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
LCR400
ab € 935,47*
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,047*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,68*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,31*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.