| |
|
| Artikel-Nr.: 102-710238-BP Herst.-Nr.: VC 16/2/12 EAN/GTIN: 4016138537727 |
| |
|
| | |
| Block VC 16/2/12 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 16 VA 666 mA
EI 54/18,8 Printtransformator VC 16 VA
1 x 230 V 2 x 12 V/AC 666 mA 16 VA
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 666 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.42 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 16 VA · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad (Details): 76 %
Hinweis: Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Prüfzeichen: | C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE) | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 230 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 12 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Typ (Hersteller-Typ): | VC 16/2/12 | Eingangsspannung (num): | 230 V | Ausgangs-Strom: | 666 mA | Ausgangsspannung: | 12 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Leistung: | 16 VA | Isolierstoffklasse: | VDE=B|ツ| UL=105 | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | Wirkungsgrad (Details): | 76 % | RoHS-konform: | Ja | Umgebungstemperatur (max.): | +40 °C | Prüfspannung: | 5000 V | Gewicht: | 0.42 kg | Produkt-Art: | Printtransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, Block, VC 16/2/12, 347-2688 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,69* | € 15,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,55* | € 16,01* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,21* | € 16,02* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,12* | € 28,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,70* | € 32,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|