Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 16 VA, 12 V/12 V, 76 %, VC 16/2/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 16 VA, 12 V/12 V, 76 %, VC 16/2/12
Print-Transformator, 16 VA, 12 V/12 V, 76 %, VC 16/2/12
Artikel-Nr.:
     4502-42C1428
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 16/2/12
EAN/GTIN:
     4099891349660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Transformator, 16 VA, 12 V/12 V, 76 %, VC 16/2/12
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
16 VA
Breite:
48 mm
Höhe:
39 mm
Länge:
57 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärspannung (2):
12 V
Wirkungsgrad:
76 %
Gewicht:
0.423 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,35*
€ 11,44*
1
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 16,07*
28
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 17,86*
7 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 23,43*
€ 32,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.