Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXD301/550/01/1 GERÄTEBUCHSE, IEC, 5POL, 10A, EMI-FILTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356928
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXD301/550/01/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Glimmlampe
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Kabellänge: -
  • Anzahl der Steckdosen: 5 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätestecker, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, glimmlampe, Elektrotechnik, Steckdosenleisten, BULGIN LIMITED, PXD301/550/01/1, 2356928, 235-6928
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 62,54*
    € 73,76*
    Lager 139
    51
    € 14,99*
    ab € 44,50*
    € 75,37*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 78,49*
    € 85,27*
    € 4,00*
    ab € 69,21*
    € 87,79*
    Frei Haus
    ab € 78,40*
    € 90,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,37*
    € 89,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,81*
    € 89,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,74*
    € 84,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,07*
    € 78,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,50*
    € 77,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,20*
    € 54,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,62*
    € 54,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,61*
    € 54,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,50*
    € 52,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686/SE/WH
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686/WH
    ab € 5,59*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686
    ab € 3,31*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686/SE
    ab € 4,58*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 10,66*
    Zubehör
    Volex
    2117H
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Volex
    2143H
    ab € 5,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.