Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXD301/550/01/1 Kaltgeräte-Adapter Kaltgeräte-Stecker C14 - Kaltgeräte-Buchse C13, Kaltg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D76374
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXD301/550/01/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Glimmlampe
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
IEC-Verteilerkasten mit fünf Ausgängen C13. Mit 5 x 20 mm Sicherung und Kontrollleuchte. Einsatzbereiche: Die Kombinationseinheit ist für den Einbau in Montageplatten und als Tischausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
PXD301/550/01/1
Typ:
PXD301/550/01/1
Nennstrom:
10 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13 + Kaltgeräte-Buchse C13 + Kaltgeräte-Buchse C13 + Kaltgeräte-Buchse
Temperaturbereich:
-5 - +60 °C
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,54*
€ 83,42*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 43,51*
€ 89,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,23*
€ 94,16*
Frei Haus
ab € 70,00*
€ 97,19*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 99,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 4,50*
Zubehör
Bulgin
PX0686/WH
ab € 4,87*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,77*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,57*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,57*
Zubehör
Volex
2117H
ab € 2,69*
Zubehör
Volex
2143H
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.