Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton WBGL24 Glühlampe (Ø x L) 5 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707577-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     089247
EAN/GTIN:
     4015080892472
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Eaton WBGL24 Glühlampe (Ø x L) 5 mm x 20 mm 1 St.

Glühlampe WBGL

Technische Daten:
Passend für (Details): Leuchtdrucktaster · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstrom (max.): 40 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leistung: 1 W
Mittlere Nennlebensdauer: 3000 h
Farbtemperatur: 2800 K
Lampenform: Birnenform
Lampenleistung: 1 W
Lampenspannung: 24 - 28 V
Sockel: W2x4,6d
Technologie: Glühlampe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Passend für (Details):
Leuchtdrucktaster
Marke:
Eaton
Typ (Hersteller-Typ):
WBGL24
Schaltstrom (max.):
40 mA
Schaltspannung:
24 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
7000 h
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Glühlampe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 0,96*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,697*
€ 1,027*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,08*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,789*
€ 1,119*
Lager 102
663
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,66*
Ähnlich
Eaton
038883
ab € 11,67*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 11,31*
Ähnlich
Eaton
040350
ab € 10,65*
Ähnlich
Eaton
040376
ab € 10,65*
Ähnlich
Eaton
051736
ab € 7,24*
Ähnlich
Eaton
072360
ab € 11,71*
Ähnlich
Eaton
086173
ab € 7,26*
Ähnlich
Eaton
086206
ab € 7,23*
Ähnlich
Eaton
086238
ab € 7,25*
Ähnlich
Eaton
086262
ab € 7,32*
Ähnlich
Eaton
086346
ab € 9,28*
Ähnlich
Eaton
086382
ab € 9,26*
Ähnlich
Eaton
086412
ab € 9,53*
Ähnlich
Eaton
086413
ab € 9,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.