Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 039335 Q18LWK1R-WS/WB Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133012-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     039335
EAN/GTIN:
     4015080393351
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Eaton 039335 Q18LWK1R-WS/WB Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1 St.

Leuchtwahltaste, 2 Stellungen, weiß, rastend, + Glühlampe 24 V

Technische Daten:
Betätigungsart: Knebel · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtfarben: Weiß · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Weiß
Farbe:
schwarz
Betätigungsart:
Knebel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
Q18LWK1R-WS/WB
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter 2 stellungen eaton, knebelgriff, eaton knebelgriff, Eaton, 039335, Q18LWK1R-WS/WB, switch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,14*
€ 15,37*
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,36*
€ 15,98*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,88*
€ 17,50*
1
€ 5,46*
ab € 12,68*
€ 17,90*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,45*
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,0815*
Zubehör
Eaton
208728
ab € 7,14*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,0816*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
028099
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.