Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe 24V WBGL24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-95260124
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     089247
EAN/GTIN:
     4015080892472
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder

Glühlampe 24V WBGL24

Glühlampe, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, 24 - 28 V/1.0 W, Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C: tmittel (AC) 7000 h, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1 W
Lampenspannung:
24..28 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
W2x4,6d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 0,95*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 0,96*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,66505*
€ 1,18505*
5 Tage
80
1
€ 6,40*
ab € 0,66825*
€ 1,18825*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,16*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,67*
Ähnlich
Eaton
039247
ab € 12,27*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 12,28*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 12,29*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 11,58*
Ähnlich
Eaton
040377
ab € 12,72*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 12,71*
Ähnlich
Eaton
040379
ab € 12,27*
Ähnlich
Eaton
040476
ab € 12,18*
Ähnlich
Eaton
040656
ab € 12,00*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,99*
Ähnlich
Eaton
040658
ab € 11,59*
Ähnlich
Eaton
040659
ab € 11,59*
Ähnlich
Eaton
040660
ab € 11,59*
Ähnlich
Eaton
040661
ab € 11,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.