Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 051736 Q25LTR-X Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2131525-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051736
EAN/GTIN:
     4015080517368
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 16 mm ip65
leuchtdrucktaster eaton
Eaton 051736 Q25LTR-X Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.

Leuchtdrucktaste, ohne Tastplatte, rastend

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 16 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
Q25LTR-X
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Eaton, 051736, Q25LTR-X, switch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 9,97*
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,28*
€ 10,34*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 10,99*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,6248*
€ 11,3948*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,45*
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,0815*
Zubehör
Eaton
208725 LEDWB-G
ab € 7,14*
Zubehör
Eaton
208726
ab € 7,15*
Zubehör
Eaton
208728
ab € 7,14*
Zubehör
Eaton
208724
ab € 7,13*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,0816*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.