Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe 24-28V 1,0W W 2x4,6d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2723692
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     WBGL24
EAN/GTIN:
     4015080892472
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Glühlampe, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, 24 - 28 V/1.0 W, Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C: tmittel (AC) 7000 h, Anbindung an SmartWire-DT: nein Nennstrom: 40 mA, Farbe: farblos, Sockel: W2x4,6d, Lichtstrom: 0 lm, Farbtemperatur: 2800 K, Gesamtlänge: 19 mm, Durchmesser: 5 mm, Lampenform: Birnenform, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 3000 h, Lampenspannung: 24...28 V, Lampenleistung: 1 W, geeignet für Rundumleuchte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
WBGL24
Ident Code:
089247
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 0,96*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,697*
€ 1,007*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,08*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,789*
€ 1,129*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66825*
€ 1,19825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,65*
Ähnlich
Eaton
088561
ab € 8,44*
Ähnlich
Eaton
038883
ab € 11,66*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 11,36*
Ähnlich
Eaton
040350
ab € 10,64*
Ähnlich
Eaton
051736
ab € 7,28*
Ähnlich
Eaton
072360
ab € 11,71*
Ähnlich
Eaton
086173
ab € 7,25*
Ähnlich
Eaton
086206
ab € 7,24*
Ähnlich
Eaton
086238
ab € 7,22*
Ähnlich
Eaton
086262
ab € 7,26*
Ähnlich
Eaton
086346
ab € 9,25*
Ähnlich
Eaton
086382
ab € 9,22*
Ähnlich
Eaton
086412
ab € 9,54*
Ähnlich
Eaton
086413
ab € 9,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.