Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32/EA/SVB-SW Nockenschalter absperrbar 32 A 690 V 1 x 90 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702177-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     53111
EAN/GTIN:
     4015080531111
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Eaton P1-32/EA/SVB-SW Nockenschalter absperrbar 32 A 690 V 1 x 90 ° Schwarz 1 St.

Hauptschalter Einbau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: OFF/ON · Ausführung (allgemein): absperrbar in 0-Stellung · Betätigungsart: Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewinde-Maß: M4 · Leistung: 15 kW · Montageart: Einbau · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltspannung: 690 V · Schaltstrom (max.): 32 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP55 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 65 mm x 65 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP55
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Betätigungsart:
Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M4
Typ (Hersteller-Typ):
P1-32/EA/SVB-SW
Ausführung (allgemein):
absperrbar in 0-Stellung
Montageart:
Einbau
Polzahl:
3
Schaltstrom (max.):
32 A
Schaltspannung:
690 V
Leistung:
15 kW
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,99*
€ 47,00*
€ 8,95*
ab € 35,90*
€ 48,26*
3 Tage
27
€ 6,40*
ab € 37,24*
€ 48,44*
€ 5,46*
ab € 38,88*
€ 50,50*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 85,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,79*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,18*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,61*
Zubehör
Eaton
086709 S-T0
ab € 29,31*
Zubehör
Eaton
065751 ZFS68-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
065752 ZFS77-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,11*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,69*
Zubehör
Eaton
266906
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.