Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32/I2/SVB-SW Nockenschalter 32 A 690 V 1 x 90 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702079-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207315
EAN/GTIN:
     4015082073152
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Eaton P1-32/I2/SVB-SW Nockenschalter 32 A 690 V 1 x 90 ° Schwarz 1 St.

Hauptschalter Aufbau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: OFF/ON · Ausführung (allgemein): Hauptschalter Aufbau · Betätigungsart: Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewinde-Maß: M4 · Leistung: 15 kW · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schaltspannung: 690 V · Schaltstrom (max.): 32 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 180 x 80 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Betätigungsart:
Drehschalter
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M4
Typ (Hersteller-Typ):
P1-32/I2/SVB-SW
Ausführung (allgemein):
Hauptschalter Aufbau
Montageart:
Aufbau
Polzahl (num):
3
Schaltstrom (max.):
32 A
Schaltspannung:
690 V
Leistung:
15 kW
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,80*
€ 47,57*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 39,82*
€ 51,20*
€ 5,46*
ab € 40,60*
€ 51,94*
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 54,15*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 69,39*
€ 86,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,77*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,36*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
290191 MBS-I2
ab € 28,68*
Zubehör
Eaton
65751 ZFS68-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
65752 ZFS77-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
293977 H-P5-125/160
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.