Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216700 M22-DDL-GR-X1/X0 Doppeldrucktaster Grün, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700552-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder grün
drucktaster
Eaton 216700 M22-DDL-GR-X1/X0 Doppeldrucktaster Grün,Rot 1 St.

Doppeldrucktaste

Flächenbeleuchtung
Leuchtmittel LED
Schutzart IP66

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: 0/I · Ausführung (allgemein): Tastend · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Grün,Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Rot
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grün | rot
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-DDL-GR-X1/X0
Ausführung (allgemein):
Tastend
Produkt-Art:
Doppeldrucktaster
Weitere Suchbegriffe: eaton drucktaster, 2050000731686, Eaton, 216700, M22-DDL-GR-X1/X0, MoellerBefehlMeldeGeraet
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
1
€ 4,98*
ab € 8,13*
€ 10,81*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,82*
€ 11,21*
3 Tage
214
1
€ 6,40*
ab € 11,08*
€ 14,57*
1
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 15,19*
Lager 102
93
1
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,71*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Moeller
216394
ab € 0,33*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,06*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,53*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,63*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,87*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,27*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.