Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2379.600 Klapptisch Stahlblech Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-673485-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2379.600
EAN/GTIN:
     4028177319295
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
19 Zoll Bürstenleiste
Rittal SZ 2379.600 Klapptisch Stahlblech Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Klapptisch für Tastatur und Maus SZ

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Stahlblech · Passend für (Details): Türbreite: 600/800 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Passend für (Details):
Türbreite: 600/800 mm
Marke:
Rittal
Farbe:
grau
Material:
Stahlblech
Typ (Hersteller-Typ):
SZ 2379.600
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Klapptisch
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 224,25*
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 231,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,79*
€ 231,09*
€ 5,95*
ab € 206,41*
€ 233,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 286,91*
€ 320,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,62*
€ 381,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.