Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur-Klapplade 355x482,6x126mm gr Metall SZ2379.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2379.600
Rittal SZ 2379.600
Rittal SZ 2379.600
Artikel-Nr.:
     262-F985D45
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2379600
EAN/GTIN:
     4028177319295
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
19 Zoll Bürstenleiste
Tastatur-Klapplade 355x482,6x126mm gr Metall SZ2379.600
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tastatur-Klapplade
Breite:
482.6 mm
Farbe:
grau
Höhe:
355 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 224,25*
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 231,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,79*
€ 231,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,41*
€ 233,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,86*
€ 234,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.