Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 8mm Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2526.000
Rittal SZ 2526.000
Artikel-Nr.:
     C513-2526000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2526000
EAN/GTIN:
     4028177026575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung C, Zink-Druckguss, 8 mm Vierkant, L: 41 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83015000
GTIN:
4028177026575
Herstellerartikelnummer:
2526000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002526000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2526000, SZ VERSCHLUSSEINSATZ 8 MM VIERKANT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2526000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Griff, Griffsystem
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.