Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapplade für Tastatur und Mouse, BHT 482,6x355x126mm, für Türbreite 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2379.600
Rittal SZ 2379.600
Rittal SZ 2379.600
Artikel-Nr.:
     513-2379600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2379600
EAN/GTIN:
     4028177319295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
19 Zoll Bürstenleiste
SZ Klapplade für Tastatur und Mouse, für Tür B: 600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177319295
Herstellerartikelnummer:
2379600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002379600
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2379600, SZ TASTATUR-KLAPPLADE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2379600
Höhe:
355.000
Tiefe:
126.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
482.600
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 224,25*
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 231,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,79*
€ 231,09*
€ 5,95*
ab € 206,41*
€ 233,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,86*
€ 234,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.