Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC18F252-I/SO Embedded-Mikrocontroller SOIC-28 8-Bit 40 MHz Anzahl I/O 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651677-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F252-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Microchip Technology PIC18F252-I/SO Embedded-Mikrocontroller SOIC-28 8-Bit 40 MHz Anzahl I/O 23

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 23 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 5x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 256 x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Extern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,LVD,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 32 KB (16 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 1.5 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 18F · Takt-Frequenz: 40 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
23
Kerngröße:
8-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 5x10b
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
256 x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-28
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Extern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | LVD | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
32 KB (16 K x 16)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
1.5 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
PIC18F252-I/SO
Takt-Frequenz:
40 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.2 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
PIC® 18F
Konnektivität:
I²C | SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, PIC18F252-I/SO, microcontroller, mikro-controller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,66*
1
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 11,93*
1 Tag
875
1
€ 14,99*
ab € 7,03*
€ 13,90*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 24,66*
1
€ 4,00*
ab € 15,33*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,84*
Zubehör
Microchip Technology
DM160234
ab € 49,43*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 104,84*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,74*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.