Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70036 Läutewerk 8 V (max) 82 dBA Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625105-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70036
EAN/GTIN:
     4011150700364
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 8v
läutewerk
Läutewerk Underdome

Klang verstellbar

Mittels Stellschraube auf dem Gehäusedeckel können Sie den Klang des Läutewerks einstellen. Anschluss nur an Klingeltransformator möglich. Sowohl unbeleuchtete als auch beleuchtete Klingeltaster können verwendet werden. Kein Batteriebetrieb möglich.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 V (max) · Betriebsspannung (Details): 8 V/AC · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Chrom · Lautstärke: 82 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Läutewerk · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 73 mm · Stromaufnahme: 1 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 73 mm x 33 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Stromaufnahme:
1 A
Betriebsspannung (Bereich):
8 V (max)
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC
Lautstärke:
82 dBA
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: heidemann läutewerk, 4011150700364, Heidemann, 70036, Türklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 11,93*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 11,94*
€ 3,50*
ab € 12,58*
€ 14,87*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 30,90*
€ 35,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.