Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70036 Läutewerk 8V (max) 82 dBA Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X53973
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70036
EAN/GTIN:
     4011150700364
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 8v
läutewerk
Mittels Stellschraube auf dem Gehäusedeckel können Sie den Klang des Läutewerks einstellen. Anschluss nur an Klingeltransformator möglich. Sowohl unbeleuchtete als auch beleuchtete Klingeltaster können verwendet werden. Kein Batteriebetrieb möglich.
Features:
Klang verstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
73 mm
Lautstärke:
82 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 V (max)
Herstellerfarbe:
Chrom
Stromaufnahme:
<ca/> 1 A
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: heidemann läutewerk, Heidemann, Türklingel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 13,74*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,75*
€ 3,50*
ab € 22,76*
€ 31,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.